内容量1個
仕様接続タイプ:スペード端子●ディスプレイのタイプ:デジタル●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.9 h●最大カウント周波数:50 Hz, 60 Hz●リセット方法:リセットなし●電源電圧:90 → 264 V ac●桁の数:6●カウント方向:アップ●桁の高さ:3.6 mm●形状:角型●使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. 7種類のベゼルタイプモデル パネル取り付け 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 広い供給電圧範囲 IP66保護
注文コード48514044
品番896-6894