RS PRO インバータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様許容入力:0.4 kW●フェーズ:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:7.2 A●出力周波数:0.01 → 599Hz●併用可能製品:ACモータ●全体の幅:141mm●全長:72mm●全体的な深さ:141mm●コントロールパネル:あり●フィールドバス通信タイプ:RS485●フィルタを含む:あり●取り付けタイプ:DINレール●RS510シリーズ - 単相(フィルタ搭載). RS ProブランドのRS510シリーズインバータドライブです。これらのフィルタを内蔵した単相インバータドライブは、多様なドライブ用途に適しています。どのRS510インバータドライブも冷却にはファンではなく、ヒートシンクを使用しています。また、効果的な接地保護を提供するため、アース端子を内蔵しています。どの製品も高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点 . 単相入力. EMCフィルタを内蔵. 200-240 V ac. 5桁、7セグメントLEDディスプレイ 注文コード48514875 品番122-3410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様24種類から選べます 他の種類を見る
仕様許容入力:0.4 kW●フェーズ:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:7.2 A●出力周波数:0.01 → 599Hz●併用可能製品:ACモータ●全体の幅:141mm●全長:72mm●全体的な深さ:141mm●コントロールパネル:あり●フィールドバス通信タイプ:RS485●フィルタを含む:あり●取り付けタイプ:DINレール●RS510シリーズ - 単相(フィルタ搭載). RS ProブランドのRS510シリーズインバータドライブです。これらのフィルタを内蔵した単相インバータドライブは、多様なドライブ用途に適しています。どのRS510インバータドライブも冷却にはファンではなく、ヒートシンクを使用しています。また、効果的な接地保護を提供するため、アース端子を内蔵しています。どの製品も高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点 . 単相入力. EMCフィルタを内蔵. 200-240 V ac. 5桁、7セグメントLEDディスプレイ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする