136-3114 RS PRO インバータ RS PRO 48514963

RS PRO インバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様許容入力:0.75 kW 、 フェーズ:1 、 電源電圧:230 V ac 、 許容電流値:3.6 A 、 出力周波数:50 → 60Hz 、 併用可能製品:AC誘導モータ 、 周囲温度:0 → +40℃ 、 全体の幅:149mm 、 全長:140mm 、 全体的な深さ:242mm 、 コントロールパネル:あり 、 ドライブタイプ:ベクトル制御 、 フィルタを含む:あり 、 基準適合:CE、cULus 、 RSDAインバータ. RSDAシリーズの業務用RS Proインバータ製品です。堅牢で流麗なデザインが必要な場合に最適です。このRS Proインバータは、コンベア、HVAC、ポンプなどさまざまな用途で使用できます。RSDAシリーズインバータは、コモンセンスプログラミング(CSP)を搭載し、理解しやすい直感的なグループにパラメータを整理できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. プログラム可能な4桁のディスプレイ. ステータスインジケータLED. 多機能キーパッド. メイン速度ポテンショメータ. 始動トルク 200 %. CSP - コモンセンスプログラミング(イージースタート) 注文コード48514963 品番136-3114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様24種類から選べます 他の種類を見る
仕様許容入力:0.75 kW 、 フェーズ:1 、 電源電圧:230 V ac 、 許容電流値:3.6 A 、 出力周波数:50 → 60Hz 、 併用可能製品:AC誘導モータ 、 周囲温度:0 → +40℃ 、 全体の幅:149mm 、 全長:140mm 、 全体的な深さ:242mm 、 コントロールパネル:あり 、 ドライブタイプ:ベクトル制御 、 フィルタを含む:あり 、 基準適合:CE、cULus 、 RSDAインバータ. RSDAシリーズの業務用RS Proインバータ製品です。堅牢で流麗なデザインが必要な場合に最適です。このRS Proインバータは、コンベア、HVAC、ポンプなどさまざまな用途で使用できます。RSDAシリーズインバータは、コモンセンスプログラミング(CSP)を搭載し、理解しやすい直感的なグループにパラメータを整理できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. プログラム可能な4桁のディスプレイ. ステータスインジケータLED. 多機能キーパッド. メイン速度ポテンショメータ. 始動トルク 200 %. CSP - コモンセンスプログラミング(イージースタート)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする