内容量1個
仕様許容入力:0.75 kW 、 フェーズ:3 、 電源電圧:230 V ac 、 許容電流値:3.6 A 、 出力周波数:50 → 60Hz 、 併用可能製品:AC誘導モータ 、 周囲温度:0 → +40℃ 、 全体の幅:149mm 、 全長:140mm 、 全体的な深さ:242mm 、 コントロールパネル:あり 、 ドライブタイプ:ベクトル制御 、 フィルタを含む:あり 、 基準適合:CE、cULus 、 RSDAインバータ. RSDAシリーズの業務用RS Proインバータ製品です。堅牢で流麗なデザインが必要な場合に最適です。このRS Proインバータは、コンベア、HVAC、ポンプなどさまざまな用途で使用できます。RSDAシリーズインバータは、コモンセンスプログラミング(CSP)を搭載し、理解しやすい直感的なグループにパラメータを整理できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. プログラム可能な4桁のディスプレイ. ステータスインジケータLED. 多機能キーパッド. メイン速度ポテンショメータ. 始動トルク 200 %. CSP - コモンセンスプログラミング(イージースタート)
注文コード48514988
品番136-3119