内容量1個
仕様許容入力:0.75 kW 、 フェーズ:1 、 電源電圧:230 V ac 、 許容電流値:3.6 A 、 出力周波数:0.3 → 240Hz 、 併用可能製品:ACモータ 、 周囲温度:0 → +40℃ 、 全体の幅:130mm 、 全長:126mm 、 全体的な深さ:178mm 、 コントロールパネル:あり 、 ドライブタイプ:ベクトル制御 、 フィルタを含む:あり 、 基準適合:CE、cULus 、 RSMAシリーズ. RSMAシリーズの業務用RS Proインバータ製品です。堅牢で流麗なデザインが必要な場合に最適です。このRS Proインバータは、コンベア、HVAC、ポンプなどさまざまな用途で使用できます。RSMAシリーズインバータは、過負荷からの保護を実現し、不快なトリッピングを排除する独自のCLソフトウェアを備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 馬力 1/8 → 1 HP、ジャンパで選択可能. 115 / 230 V ac - 1 ph入力. 出力230 V ac - 3 ph. 始動トルク200 %. フロントパネルの電源オン / オフスイッチ. クラスA (CE) RFIフィルタ. 取り付けが簡単で操作が容易. 製品用途の情報. RSMKシリーズは、アクチュエータ、アミューズメント、エレベータ、HVACなど、幅広い用途に使用できます。
注文コード48515067
品番136-3113