RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO インバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:24 V dc●許容電流値:4 → 20 mA●併用可能製品:RSAC 3Gシリーズドライブ●RSAC信号アイソレータ. 業務用RSAC信号アイソレータ製品です。非絶縁信号源とドライブの間のインターフェイスになります。電源が付属します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 取り付けが簡単 スナップイン取り付けベース 電圧又は電流信号入力 電源オンLED バリア端子台
注文コード
48515085
品番
136-3128
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:24 V dc●許容電流値:4 → 20 mA●併用可能製品:RSAC 3Gシリーズドライブ●RSAC信号アイソレータ. 業務用RSAC信号アイソレータ製品です。非絶縁信号源とドライブの間のインターフェイスになります。電源が付属します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 取り付けが簡単 スナップイン取り付けベース 電圧又は電流信号入力 電源オンLED バリア端子台