136-3136 RS PRO インバータ RS PRO 48515103

RS PRO インバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 V dc●許容電流値:0 → 20 mA●併用可能製品:RSDAインバータドライブ●取り付けタイプ:シャーシ取り付け●RSDA入力 / 出力モジュール. 特長と利点. 信号入力絶縁 ポテンショメータ動作 多機能入力端子 多機能出力リレー 多機能オープンコレクタ出力 絶縁信号出力 選択可能ジャンパ 多回転トリムポット バリア端子 注文コード48515103 品番136-3136
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様24種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:24 V dc●許容電流値:0 → 20 mA●併用可能製品:RSDAインバータドライブ●取り付けタイプ:シャーシ取り付け●RSDA入力 / 出力モジュール. 特長と利点. 信号入力絶縁 ポテンショメータ動作 多機能入力端子 多機能出力リレー 多機能オープンコレクタ出力 絶縁信号出力 選択可能ジャンパ 多回転トリムポット バリア端子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする