内容量1個
仕様ピーク温度:+500℃ 、 接続タイプ:プロングソケット 、 許容入力:400 W 、 電源電圧:120 V ac 、 全長:5インチ 、 コネクタ付きエアヒーター. エアヒータは、ステンレススチールシースで電気的に絶縁された、オープンコイルの高耐熱ワイヤを備えています。熱せられた空気が高耐熱ワイヤの上を直接通過し、熱伝導効率が最大限にまで高められています。熱かしめ、プラスチック溶接、ラミネート加工、乾燥、熱封止など、空気を500 ℃まで熱する必要のある作業で使用します。. エアヒーターは、オープンコイルの高耐熱ワイヤを装備 ワイヤは、ステンレススチール製シースで電気的に絶縁 空気を500 ℃まで加熱可能 熱かしめ、プラスチック溶接、ラミネート加工、乾燥、及び熱封止に使用可能
注文コード48515155
品番860-7191