73 MH-180 モバイルX DAIWA(ダイワ) 48516057 73 MH-180 モバイルX DAIWA(ダイワ) 48516057 73 MH-180 モバイルX DAIWA(ダイワ) 48516057

モバイルX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別73 MH-180 注文コード48516057 品番73 MH-180
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る

沖釣りをライトにゲーム感覚で楽しむためのライトゲームロッド。
携帯性に優れた小継ぎモバイル仕様で幅広い対象魚に対応します。
ブランク最外層をX状にカーボンテープで締め上げた、ネジレを抑える強化構造を採用。細くても高い強度を確保し、持ち重り感の低減をはかることにより操作性をアップ。

種別73 MH-180 全長(m)1.80 自重(g)100 元径(mm)10.7 継数(本)4 仕舞(cm)50 錘負荷(号)30〜80 先径(mm)1.6 カーボン含有率(%)63

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする