共通

73-190AGS 極鋭 タチウオテンヤSP DAIWA(ダイワ) 48516906 73-190AGS 極鋭 タチウオテンヤSP DAIWA(ダイワ) 48516906 73-190AGS 極鋭 タチウオテンヤSP DAIWA(ダイワ) 48516906

極鋭 タチウオテンヤSP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別73-190AGS 注文コード48516906 品番73-190AGS
販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る

調子の使い分けを提案する高感度テンヤタチウオロッド!

付属品穂先保護パーツ、クロロプレン製ロッドベルト、竿袋 種別73-190AGS 全長(m)1.90 適合クランプSSS 自重(g)105 元径(mm)10.7 継数(本)2 仕舞(cm)145 錘負荷(号)40-100 先径(mm)0.8 テンヤ負荷(号)30-60 カーボン含有率(%)94
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする