タチウオ X ML-190・R

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48517579 品番-
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

タチウオ釣り専用設計。浅場のライトタチウオ片天秤餌仕掛けや、テンヤ仕掛けでの電動ズル巻き釣法など本アタリを待つ釣り方をする時に最適な調子です。 ブランク最外層をX状にカーボンテープで締め上げた、ネジレを抑える強化構造を採用。細くても高い強度を確保し、持ち重り感の低減をはかることにより操作性をアップ。

付属品ロッドベルト 全長(m)1.9 適合クランプSSS 自重(g)114 元径(mm)9.9 継数(本)2 仕舞(cm)100 錘負荷(号)30-80 先径(mm)1.2 テンヤ負荷(号)30-50 カーボン含有率(%)61

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする