RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:圧着スペード端子●併用可能製品:タイプJ熱電対●基準適合:RoHS対応●熱電対タイプ:J●最大温度:220℃●タイプJ Kの端子台とスペード端子. 熱電対材質の+ve/-ve端子のシングルペア 5つまで積層可能 最高動作温度 +220 寸法LWH (mm) 36 30 14 (15 mm固定センター付) 圧着スペードは0.2〜0.65 mm2のワイヤに最適で、20ペア入りのバッグで供給
注文コード
48520956
品番
236-4182
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:圧着スペード端子●併用可能製品:タイプJ熱電対●基準適合:RoHS対応●熱電対タイプ:J●最大温度:220℃●タイプJ Kの端子台とスペード端子. 熱電対材質の+ve/-ve端子のシングルペア 5つまで積層可能 最高動作温度 +220 寸法LWH (mm) 36 30 14 (15 mm固定センター付) 圧着スペードは0.2〜0.65 mm2のワイヤに最適で、20ペア入りのバッグで供給
RoHS指令(10物質対応)
対応