RS PRO サブミニチュアマイクロスイッチ ローラレバー SP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード48523065 品番804-6265
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,112
販売価格(税別)
1,920
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクチュエータタイプ:ローラレバー●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト定格電流:2 A @ 250 V ac●コンタクトのコンフィギュレーション:SP●操作力:50グラム●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀●ケースの材質:ガラス繊維入り熱可塑樹脂●機械的寿命:500000 Operations @ 60 cpm●リリース力:2.5gf●基準適合:CE, CSA, IEC 1058-1●IEC1058-1. サブミニチュアマイクロスイッチ. 高品質のマイクロスイッチであり、低作動力を必要とする用途に適しています。 スイッチボディは、難燃性熱可塑樹脂(UL94V-0)で成形されています。. 機械的 / 電気的に長寿命 単極切換 純銀コンタクト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする