RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO ステンレススチールロックナット ステンレススチールロックナット 1/2 BSPP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48526538
品番
762-1193
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
仕様
アクセサリタイプ:ステンレススチールロックナット●併用可能製品:温度センサ●基準適合:RoHS対応●コネクタサイズ:1/2 BSPP●取り付けタイプ:1/2 BSPP●ロックナット(黄銅及びステンレススチール). 黄銅 / ステンレススチール製の温度センサ用ロックナットです。
RoHS指令(10物質対応)
対応