RS PRO ソーラーパネル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電力(W)10 注文コード48527186 品番914-8454
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は定格電力・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様
●セル数:36●端子コンタクトタイプ:ケーブル●バッテリーバンク容量:-
メーカーのセミフレキシブルパネルはすべて、上(ケーブルとロゴあり)から下にパネル長の最大10 %曲げることができます。 パネルをこれより大きく曲げたり、左から右に曲げたりしようとすると、パネルが損傷するおそれがあり、保証が無効になります。. RS PV Logic Flexiソーラーパネル. PV Logic Flexiは、非常に堅牢で低プロファイルの軽量パネルが必要な場合や、パネルを固定する下地がわずかに湾曲している場合に適しています。 海洋ブイ、ボートデッキ、キャンピングカーなどに最適. 自己回復機能(上面) 完全防水 ホットスポットからセルを保護 角ばった縁のない優れた設計 簡単に固定可能. 各パネルが取り付けられ、完全に密封されます。 6層のヘビーデューティラミネートによって、太陽電池回路を過酷な条件から保護します。 ジャンクションボックスも特殊シリコンで射出成形され、浸水を防止します。
長さ(mm)390 幅(mm)250 タイプ多結晶 取付方式表面実装 奥行(mm)3 電圧(V)(開回路)21.6 定格電力(W)10 最高温度(℃)80 保護方式逆接続防止用ダイオード 効率17% ピーク電力10W 最低温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする