RS PRO ソーラーパネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード48527195 品番904-6147
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電力・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電力:120W 、 開回路電圧:22V 、 バッテリーバンク容量:10Ah 、 ピーク電力:600W 、 タイプ:多結晶 、 効率:17% 、 寸法:1250 x 670 x 35mm 、 奥行き:35mm 、 長さ:1.25m 、 最高温度:+85℃ 、 最低温度:-40℃ 、 幅:670mm 、 取付スタイル:表面実装 、 * 240 V ac 電化製品の給電や充電には 別売り のインバータ(RS ; 905-4532 905-4532 )が必要 ***セルの性能保証は、20年間セルの出力が新品性能値の80 %を下回らないことを保証するものです。つまり、セルの劣化率が20年で20 %を上回らないということです。. RSソーラーパネルバルクパック(2パック). このパネルは、非常に高い電力需要に対応し、影の影響を最小限に抑えるバイパスダイオードを搭載しています。このパネルは、重量やスペースを抑制した最小のモジュールサイズで最大の電力を出力します。消費電力の大きな各種機器への給電に適しています。 この100 Wパネルは、継続的に細流給電を行い、あらゆる12 Vバッテリの寿命を維持し、延長します。. 「全天候型」充電の高効率結晶電池 船旅や長期トレーラー旅行、及び常設設備に最適 屋外用途に最適な防水性と堅固な構造 電池は20年保証、モジュールは10年保証***. 10 Ah (STCC10) (RS ; 905-4532 905-4532 )充電コントローラ(別売りで)をこのキットと併用すれば、バッテリを過充電から保護し、逆電流ドレインを防ぐことができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする