仕様
●セル数:36●端子コンタクトタイプ:ケーブル●バッテリーバンク容量:10Ah
240 V ac 電化製品の給電や充電には 別売り のインバータ(RS ; 905-4532 905-4532 )が必要 ***セルの性能保証は、20年間セルの出力が新品性能値の80 %を下回らないことを保証するものです。つまり、セルの劣化率が20年で20 %を上回らないということです。. RS 20 Wpソーラーパネルキットバルクパック. この20 Wpソーラーパネルキットは、商用電源を使用しない期間が4日以内のトレーラーでの用途に最適です。 また、携帯電話、電動歯ブラシ、デジタルカメラなどの家庭用電化製品の充電や、電気式ゲート、庭の池のポンプ、TVなどへの給電にも便利です。 この20 Wパネルは、継続的に細流給電を行い、あらゆる12 Vバッテリの寿命を維持し、延長します。. 「全天候型」充電の高効率結晶電池 最適なカラー池用ポンプ / 噴水*への給電や、大型トレーラーでの一週間にわたる使用に最適 屋外用途に最適な防水性と堅固な構造 電池は20年保証、モジュールは10年保証***. 10 Ah (STCC10) (RS ; 905-4532 905-4532 )充電コントローラ(別売りで)をこのキットと併用すれば、バッテリを過充電から保護し、逆電流ドレインを防ぐことができます。
長さ(mm)638
幅(mm)278
タイプ多結晶
取付方式表面実装
奥行(mm)25
電圧(V)(開回路)22
定格電力(W)20
最高温度(℃)85
保護方式逆接続防止用ダイオード
効率17%
ピーク電力20W
最低温度(℃)-40