仕様
●セル数:36●端子コンタクトタイプ:ケーブル●バッテリーバンク容量:10Ah
240 V ac 電化製品の給電や充電には 別売り のインバータ(RS ; 905-4532 905-4532 )が必要 ***セルの性能保証は、20年間セルの出力が新品性能値の80 %を下回らないことを保証するものです。つまり、セルの劣化率が20年で20 %を上回らないということです。. RS 60 Wpソーラーパネルキットバルクパック. この60 Wpソーラーパネルキットは、高出力で、トレーラーでの長期旅行に対応できる唯一の製品です。 また、ラップトップコンピュータ、テレビなどのより多くの電力を消費する家庭用電化製品への充電にも便利です。 この60 Wパネルは、継続的に細流給電を行い、あらゆる12 Vバッテリの寿命を維持し、延長します。. 「全天候型」充電の高効率結晶電池 最適なカラー池用ポンプ / 噴水*への給電や、大型トレーラーでの一週間にわたる使用に最適 屋外用途に最適な防水性と堅固な構造 電池は20年保証、モジュールは10年保証***. 10 Ah (STCC10) (RS ; 905-4532 905-4532 )充電コントローラ(別売りで)をこのキットと併用すれば、バッテリを過充電から保護し、逆電流ドレインを防ぐことができます。
長さ(mm)685
幅(mm)670
タイプ多結晶
取付方式表面実装
奥行(mm)35
電圧(V)(開回路)22
定格電力(W)60
最高温度(℃)85
保護方式逆接続防止用ダイオード
効率17%
ピーク電力60W
最低温度(℃)-40