RS PRO ソーラーパネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 定格電力(W)80 注文コード48527299 品番904-6140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電力・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様
●セル数:36●端子コンタクトタイプ:ケーブル●バッテリーバンク容量:10Ah
240 V ac 電化製品の給電や充電には 別売り のインバータ(RS ; 905-4532 905-4532 )が必要 ***セルの性能保証は、20年間セルの出力が新品性能値の80 %を下回らないことを保証するものです。つまり、セルの劣化率が20年で20 %を上回らないということです。. RS 80 Wパネルバルクパック. この80 Wパネルは、非常に高い電力需要に対応し、影の影響を最小限に抑えるバイパスダイオードを搭載しています。 このパネルは、重量やスペースを抑制した最小のモジュールサイズで最大の電力を出力します。 消費電力の大きな各種機器への給電に適しています。 この80 Wパネルは、継続的に細流給電を行い、あらゆる12 Vバッテリの寿命を維持し、延長します。. 「全天候型」充電の高効率結晶電池 船旅や長期トレーラー旅行、及び常設設備に最適 屋外用途に最適な防水性と堅固な構造 電池は20年保証、モジュールは10年保証***. 10 Ah (STCC10) (RS ; 905-4532 905-4532 )充電コントローラ(別売りで)をこのキットと併用すれば、バッテリを過充電から保護し、逆電流ドレインを防ぐことができます。
長さ(mm)670 幅(mm)815 タイプ多結晶 取付方式表面実装 奥行(mm)35 電圧(V)(開回路)22 定格電力(W)80 最高温度(℃)85 保護方式逆接続防止用ダイオード 効率17% ピーク電力80W 最低温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする