共通

アバンサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別早瀬抜 85M・R 注文コード48528596 品番早瀬抜 85M・R
販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は種別など9種類から選べます 他の種類を見る

軽さ、感度、パワーを高いレベルで実現するSVFナノプラスカーボン、そして継ぎ部は曲がりに追従しパワーと粘りを格段に向上させるV-ジョイントを採用する事で、クラスを超越する操作性とパワー、感度、そして引き抜き性能を実現した価格破壊の革命児「アバンサー」。フィールドを問わず幅広く使えるオールラウンド先調子モデルの”早瀬抜”に、オモリを駆使した瀬釣りや25cmオーバーの良型を狙うのに最適なパワータイプ胴調子モデルの”急瀬抜”がラインナップ。

仕様マルチ:85⇔80 種別早瀬抜 85M・R 全長(m)8.49 適合号数水中糸メタルライン:0.05〜0.25、水中糸ナイロン:0.15〜0.6 自重(g)260 元径(mm)26.0 継数(本)8 仕舞(cm)130 錘負荷(号)0〜4/0〜6(替穂) 先径(mm)1.8(替穂:2.0) カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする