仕様トロイダルトランスオープン80 → 3000 VA. RS Proのこれらのオープンスタイルトロイダルトランスは、制御回路などの一般的な用途に使用できます。これらの高品質トロイダルトランスは、低損失・低ノイズのトロイダルコアを備えています。一次巻線とツイン二次巻線を備え、直列又は並列で接続するか、個別に使用することができます。. 特長. 環境に優しい、低エネルギー損失 高効率、低規制設計 100 %電気性能試験 / フラッシュ試験済み
寸法(mm)172(Dia.)×85
質量(g)-
取付方式表面実装
最高温度(℃)105
取付穴径(Φmm)-
定格一次電圧(V)2×115ac
定格二次電圧(V)2×45ac
定格電力(VA)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイル端子ワイヤ
最大動作周波数(Hz)60
最小動作周波数(Hz)50
絶縁電圧(V)4000ac
二次電流(A)-
出力数-