RS PRO トロイダルトランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格一次電圧(V)2×115ac 注文コード48530564 品番117-6080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格一次電圧・内容量など245種類から選べます 他の種類を見る
仕様トロイダルトランスオープン80 → 3000 VA. RS Proのこれらのオープンスタイルトロイダルトランスは、制御回路などの一般的な用途に使用できます。これらの高品質トロイダルトランスは、低損失・低ノイズのトロイダルコアを備えています。一次巻線とツイン二次巻線を備え、直列又は並列で接続するか、個別に使用することができます。. 特長. 環境に優しい、低エネルギー損失 高効率、低規制設計 100 %電気性能試験 / フラッシュ試験済み 寸法(mm)172(Dia.)×85 質量(g)- 取付方式表面実装 最高温度(℃)105 取付穴径(Φmm)- 定格一次電圧(V)2×115ac 定格二次電圧(V)2×50ac 定格電力(VA)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイル端子ワイヤ 最大動作周波数(Hz)60 最小動作周波数(Hz)50 絶縁電圧(V)4000ac 二次電流(A)- 出力数-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする