RS PRO トロイダルトランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48530573 品番117-6066
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格一次電圧・内容量など245種類から選べます 他の種類を見る
仕様一次定格電圧:2 x 115V ac●二次定格電圧:2 x 50V ac●定格電力:300VA●出力数:2●高さ:60mm●重さ:2.7kg●直径:117mm●寸法:117 (Dia.) x 60mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●取付タイプ:表面実装●終端タイプ:端子ワイヤ●絶縁電圧:4kV ac●トロイダルトランスオープン80 → 3000 VA. RS Proのこれらのオープンスタイルトロイダルトランスは、制御回路などの一般的な用途に使用できます。これらの高品質トロイダルトランスは、低損失・低ノイズのトロイダルコアを備えています。一次巻線とツイン二次巻線を備え、直列又は並列で接続するか、個別に使用することができます。. 特長. 環境に優しい、低エネルギー損失 高効率、低規制設計 100 %電気性能試験 / フラッシュ試験済み RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする