仕様UL506 UL5085-1 EN61558-1クラスII EN60065クラスII. RS Proオープン型トロイダルトランス(デュアル一次巻線). RS Pro高品質オープン型トロイダルトランスは、115 V (50 / 60 Hz)の一次巻線を2つ備えています。一対の二次巻線は、直列又は並列に接続して使用するか、単独で使用することができます。センター穴固定具で簡単に取り付けられるようになっています。
寸法(mm)136(Dia.)×60
質量(g)3500
取付方式表面実装
最高温度(℃)105
取付穴径(Φmm)-
定格一次電圧(V)2×115ac
定格二次電圧(V)2×50ac
定格電力(VA)500
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルリードワイヤ
最大動作周波数(Hz)60
最小動作周波数(Hz)50
絶縁電圧(V)-
二次電流(A)-
出力数2