仕様一次定格電圧:2 x 115V ac●二次定格電圧:2 x 55V ac●定格電力:800VA●寸法:160 (Dia.) x 78mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●取付タイプ:表面実装●終端タイプ:端子ワイヤ●絶縁電圧:4kV ac●トロイダルトランスオープン80 → 3000 VA. RS Proのこれらのオープンスタイルトロイダルトランスは、制御回路などの一般的な用途に使用できます。これらの高品質トロイダルトランスは、低損失・低ノイズのトロイダルコアを備えています。一次巻線とツイン二次巻線を備え、直列又は並列で接続するか、個別に使用することができます。. 特長. 環境に優しい、低エネルギー損失 高効率、低規制設計 100 %電気性能試験 / フラッシュ試験済み