※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RS PRO
RS PROの 電源(制御機器)
RS PROの 変圧・変換
RS PROの トランス
RS PRO トロイダルトランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48530826
品番
124-3857
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格一次電圧・内容量
など
245
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
一次定格電圧:2 x 115V 、 二次定格電圧:2 x 12V 、 定格電力:7VA 、 高さ:23.1mm 、 重さ:174g 、 寸法:49.7 x 49.7 x 23.1mm 、 最大動作周波数:50Hz 、 取付タイプ:スルーホール 、 絶縁電圧:4kV 、 RS ProトロイダルPCトランス1.6 VA → 25 VA. RS ProトロイダルPCトランスは、高効率で低プロファイルの小型軽量トランスです。これらのトロイダルトランスは、低鉄損及び低誘導ノイズを特長としています。並列接続又は直列接続可能な115 Vのデュアル一次巻線。. 特長. 低漂遊磁界 スタンバイ電流の低減 テスト電圧1次 - 2次4.0 KV 実装が簡単 - M4センターブッシュ 周囲動作温度 最大+60 ℃ RoHS及びR個に完全準拠
RoHS指令(10物質対応)
対応