※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RS PRO
RS PROの 電源(制御機器)
RS PROの 変圧・変換
RS PROの トランス
RS PRO トロイダルトランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格一次電圧(V)
2×115
注文コード
48530844
品番
124-3843
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格一次電圧・内容量
など
245
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
RS ProトロイダルPCトランス1.6 VA → 25 VA. RS ProトロイダルPCトランスは、高効率で低プロファイルの小型軽量トランスです。これらのトロイダルトランスは、低鉄損及び低誘導ノイズを特長としています。並列接続又は直列接続可能な115 Vのデュアル一次巻線。. 特長. 低漂遊磁界 スタンバイ電流の低減 テスト電圧1次 - 2次4.0 KV 実装が簡単 - M4センターブッシュ 周囲動作温度 最大+60 ℃ RoHS及びR個に完全準拠
寸法(mm)
39.6×39.6×18.5
質量(g)
82
取付方式
スルーホール
最高温度(℃)
60
取付穴径(Φmm)
-
定格一次電圧(V)
2×115
定格二次電圧(V)
2×15
定格電力(VA)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
-
最大動作周波数(Hz)
50
最小動作周波数(Hz)
-
絶縁電圧(V)
4000
二次電流(A)
-
出力数
-