RS PRO トロイダルトランス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格一次電圧(V)230ac 注文コード48531824 品番123-4025
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は定格一次電圧・内容量など245種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL506 UL5085-1 EN61558-1クラスII EN60065クラスII. RS Pro密閉型トランス単一一次巻線(15 → 500 VA). RS Pro高品質密閉型トロイダルトランスは、230 V ac (50 / 60 Hz)の単一一次巻線を備えています。 一対の二次巻線は、直列又は並列に接続して使用するか、単独で使用することができます。 センター穴固定具で簡単に取り付けられるようになっています。. 特長. 完全密閉型、UL94V-0に準拠 ケース材質は、UL94-V0に適合するナイロン6.6 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 低鉄損 一次側リードを二重絶縁 低表面温度 固定ボルトは別売り 100 %電気性能試験 / フラッシュ試験済み 寸法(mm)115(Dia.)×53 質量(g)1500 取付方式表面実装 最高温度(℃)- 取付穴径(Φmm)- 定格一次電圧(V)230ac 定格二次電圧(V)2×25ac 定格電力(VA)160 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルリードワイヤ 最大動作周波数(Hz)60 最小動作周波数(Hz)50 絶縁電圧(V)- 二次電流(A)- 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする