RS PRO ノブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様シャフトサイズ:6.35mm●ノブ直径:28.6mm●ノブ高さ:13.4mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:白●ノブ種類:ポインタ●低プロファイルポテンショメータノブ. これらのRSブランドの低プロファイルポテンショメータノブは、6.35 mmのシャフトに最適です。 黄銅ブッシュと高品質のプラスチックケースを備えた、これらのポテンショメータノブは耐久性が高く、実用的です。 互換性のある幅広いノブスカートを用意しているので、これらの製品は多様な用途や環境に最適です。 注文コード48532786 品番466-0410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量23種類から選べます 他の種類を見る
仕様シャフトサイズ:6.35mm●ノブ直径:28.6mm●ノブ高さ:13.4mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:白●ノブ種類:ポインタ●低プロファイルポテンショメータノブ. これらのRSブランドの低プロファイルポテンショメータノブは、6.35 mmのシャフトに最適です。 黄銅ブッシュと高品質のプラスチックケースを備えた、これらのポテンショメータノブは耐久性が高く、実用的です。 互換性のある幅広いノブスカートを用意しているので、これらの製品は多様な用途や環境に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48532874
2022-01-13
用途:
音響機器欠損ノブの代用として

写真もない上に、スプライン用なのかDシャフト用なのか、商品説明からは断定できなかったので、試しに購入してみました。
この商品番号はスプライン用で全周にギザギザがついているタイプです。ご参考まで。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする