CLM-095 タイヤチエーン 亀甲型タイプ CLマジック KONIG(コーニック) 48533574 CLM-095 タイヤチエーン 亀甲型タイプ CLマジック KONIG(コーニック) 48533574

タイヤチエーン 亀甲型タイプ CLマジック

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 適合タイヤサイズ225/45R17、215/45R18、225/50R16、215/50R17、235/55R15、215/55R16、235/60R14、225/60R15、205/60R16、215/65R15、205/70R15、195/75R15 注文コード48533574 品番CLM-095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合タイヤサイズ14種類から選べます 他の種類を見る

コーニック亀甲型タイプ タイヤチェーンCLマジック
快適性+耐久性を両立させた理想形
接地面にもうひとつのリンク(補強リンク)を採用。耐久性を高めるだけでなく、深雪や凍結路など、さまざまな路面状況でより深く強く雪道をグリップします。
左右非対称の亀甲パターンを採用。走行時の直進安定性を高め、横揺れ・横滑りを防ぎ、強いグリップ力を発揮。また、乗り心地も向上させることができました。
快適性と耐久性を両立させる10mmリンクを採用軽自動車から1BOX・ミニバン用チェーンと幅広い車種に対応します。
ジャツキアップ不要、引っぱって、引っ掛けるだけで完璧に装着できるマジックテンションシステム。チェーンのゆるみやズレをなくし、走行中常にタイヤに対してチェーンをベストなポジションに移動させます。
サイドリンクを調整することにより、タイヤの大きさの変化に対応し、チェーンをタイヤに密着させることができます。

適合タイヤサイズ225/45R17、215/45R18、225/50R16、215/50R17、235/55R15、215/55R16、235/60R14、225/60R15、205/60R16、215/65R15、205/70R15、195/75R15 仕様30秒クイック装着、補強リンク、締め直し不要、NEWダイヤモンドパターン、10mmリンク
関連資料:カタログ適合表(5.26MB) 取扱説明書:(2.85MB)
注意
※タイヤサイズの表示が同じでもメーカーやタイヤの摩耗状態によって変わる場合がありますので、ご使用になる前に必ず装着の確認を行ってください。
※タイヤサイズが適合していても車種によっては装着できない場合があります。
※商品に貼付されている品番シールに適合タイヤサイズの記載がないものがありますが適合可能です。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48533617
2021-12-28
用途:
雪道走行時

仮に取り付けしましたが、簡単一人作業で、一本、五分かからず

2人が参考にしています
対象商品:
48533617
2020-01-09
用途:
降雪時
建設業・工事業

このサイズのチェーンは、KONIGしか選択肢がなく品薄。目についたので購入。金属である故、非金属製より走行スピードが下がるが、横滑りしない。国産廉価版に比べて、値が張るが装着が簡単で非常用には、うってつけ。何よりコンパクトでトランクルームを占領しない。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする