CGM-050 タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック KONIG(コーニック) 48533653 CGM-050 タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック KONIG(コーニック) 48533653

タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 適合タイヤサイズ195/45R15、195/55R14、175/55R15、185/60R14、165/60R15、185/65R13、175/65R14、175/70R13、165/70R14、155/70R15、165/80R13、155/80R14 注文コード48533653 品番CGM-050
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合タイヤサイズ12種類から選べます 他の種類を見る

コーニック亀甲型タイプ タイヤチェーンCGマジック
軽くて快適、女性の方にも扱い易い。
クリアランスの少ない車にも対応9mmリンク。チェーンリンクの高さがたったの9mmと小さく、フェンダー内のクリアランスが狭い車への装着が可能となりました。車内での振動や騒音も少なく快適な乗り心地が体感できます。
快適性と耐久性を両立させる9mmリンクを採用。
軽自動車から1BOX・ミニバン用チェーンと幅広い車種に対応します。
ジャツキアップ不要、引っぱって、引っ掛けるだけで完璧に装着できるマジックテンションシステム。チェーンのゆるみやズレをなくし、走行中常にタイヤに対してチェーンをベストなポジションに移動させます。
サイドリンクを調整することにより、タイヤの大きさの変化に対応し、チェーンをタイヤに密着させることができます。

適合タイヤサイズ195/45R15、195/55R14、175/55R15、185/60R14、165/60R15、185/65R13、175/65R14、175/70R13、165/70R14、155/70R15、165/80R13、155/80R14 仕様30秒クイック装着、締め直し不要、ダイヤモンドパターン、9mmリンク
関連資料:カタログ適合表(5.26MB) 取扱説明書:(2.85MB)
注意
※タイヤサイズの表示が同じでもメーカーやタイヤの摩耗状態によって変わる場合がありますので、ご使用になる前に必ず装着の確認を行ってください。
※タイヤサイズが適合していても車種によっては装着できない場合があります。
※商品に貼付されている品番シールに適合タイヤサイズの記載がないものがありますが適合可能です。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48533696
2021-01-11
用途:
収納ケースがスリム、装着簡単、雪道グリップも良い
その他業種

FFコンパクトカーに乗っているのですが、収納ケースがスリムで荷室に置きっぱなしでも邪魔になりません。非金属チェーンのように場所を取りません。装着も簡単で100m走った後の調整も確認程度で終わります。雪の上で広げる説明書が防水加工されているのが気が利いてます。雪道でのグリップは問題無く、亀甲タイプなので坂道でもグイグイ登っていきます。圧雪されてる雪道ならこれでどこでも行けるのでは?
良い買い物をしました。満足してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする