カルエンタープライズ
カルエンタープライズの 刈払機
カルエンタープライズの ナイロンコード
カルエンタープライズの 刈払機用ナイロンコード単体
ナイロンコード 2.2mm四角型ナチュラル スプールパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48537048
品番
2.2×30m
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
草刈り用のナイロンコードです。
石や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。
1Mごとにマークがついているので使うときに便利です。
用途
草刈り
仕様
(側面)ストレート、(断面)四角形
形状
四角型
長さ(m)
30
素材
ナチュラル
太さ(mm)
2.2