EARTH MAN
EARTH MANの 刈払機
EARTH MANの 一般草刈用カッター/チップソー
JETBLACK草刈チップソー二段刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48538816
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち
2段刃でキレイに下刈りが可能
用途
きれいに下刈りをしたい人用
雑草の草刈に、一般草刈、畔刈り、下刈り用
適合機種
EM3WAYグラストリマー専用(SL-BGGT185-AS)
厚さ(mm)
台金:約1.1
質量(g)
170
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
185
チップ厚さ(mm)
約1.7
チップ数
36
注意
※本体スペックを確認の上ご使用ください