EARTH MAN
EARTH MANの 刈払機
EARTH MANの 一般草刈用カッター/チップソー
JETBLACK充電用草刈チップソー オールマイティ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48538877
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち
チップをガードするコブ付き
エンジン刈払機でも使用可能
用途
雑草の草刈に 一般草刈用
適合機種
36V充電式草刈機・エンジン式刈払機23cc〜32cc推奨
厚さ(mm)
台金:約1.1
質量(g)
375
内径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
255
チップ厚さ(mm)
約1.7
チップ数
48
注意
※本体スペックを確認の上ご使用ください