曜日別特売
GK-HFZ0250 ゼロバリハイブリッドドリル(鉄用) GK-HFZ ギケン 48539139

ゼロバリハイブリッドドリル(鉄用) GK-HFZ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)2.5注文コード48539139品番GK-HFZ0250
参考基準価格(税別)¥12,460販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ
1mm以下の極薄肉加工にも対応。
軟鋼や炭素鋼などの比較的硬度の低い鋼に最適。
オイルホール無し。
下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能

材質超硬(超微粒子)刃数2全長(mm)60溝長(mm)18被削材軟鋼・炭素鋼シャンク径(Φmm)3外径(Φmm)2.5抜代(mm)6
注意
※ワークは必ずしっかりと固定し、必ず抜け代が貫通するようにご使用ください。
※ドリル装着時のフレが大きいと、穴径が大きく出たり、ワーク穿孔面にらせん状のキズが残る恐れがあります。
※切削時に甲高い音が発生しますが、ゼロバリの特性の為、加工への影響はありません。

商品説明動画

ゼロバリ 鉄(SS400) 穿孔テスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする