ギケン
ギケンの ドリル
ギケンの 超硬ドリル
ギケンの 超硬その他ドリル
ゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
2.1
注文コード
48541817
品番
GK-HAZ0210DLC
参考基準価格(税別)
¥13,520
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ
1mm以下の極薄肉加工にも対応。
オイルホール無し。
下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質
超硬(K-10)
刃数
2
全長(mm)
60
溝長(mm)
18
被削材
アルミ・アクリル・銅・真鍮
シャンク径(Φmm)
3
外径(Φmm)
2.1
コーティング
DLCコーティング(水素フリー)
抜代(mm)
6
注意
※ワークは必ずしっかりと固定し、必ず抜け代が貫通するようにご使用ください。
※ドリル装着時のフレが大きいと、穴径が大きく出たり、ワーク穿孔面にらせん状のキズが残る恐れがあります。
※切削時に甲高い音が発生しますが、ゼロバリの特性の為、加工への影響はありません。
商品説明動画
ゼロバリ アルミ穿孔テスト
参考になった