EA604FJ-42 ブレーキシュー調整ツール エスコ 48547347

ブレーキシュー調整ツール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
質量(g)132
内容量1本注文コード48547347品番EA604FJ-42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
1,000

ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に。

材質CRV-6150全長(mm)200質量(g)132先端幅(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする