ネームタグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 48554600 品番 EA956VA-15A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥506
販売価格(税別)
460

リング径外径:約23mm。内径:約21mm。

材質塩化ビニール 寸法(mm)27×52 呼び外径(mm)23 寸法(縦×横)(mm)52×27 内径(mm)21 入数(個)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする