画像準備中

汎用パワーリレー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード48558484 品番HL1-H-AC115V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は75種類から選べます 他の種類を見る

動作表示付もあります。
プラグイン型。
タブ端子#187に適合。
ソケット、端子台をご用意。

用途
FA機器、自動化機器。
制御盤、電源装置、成形機、工作機械、溶接機、農業用機器など。
業務用機器、自販機、通信機、防災機器、複写機、計測器、遊技機など。
各種家電機器。
種類パワーリレー 接点構成1c 端子形状プラグイン端子 コイル定格電圧(V)AC115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85931964
2020-05-16
用途:
農機具メンテナンス
農・林・水産業

メーカー廃盤で困っていたところ、当品が適合しバッチリでした。

対象商品:
85931955
2018-07-13
用途:
機械の修理
アサマ化成株式会社 様 (製造業)

使用していたリレーが古く同じものがなかったので交換するにあたり、性能等の情報が載っていたので助かりました。無事交換でき現在も良好に作動しています。

対象商品:
60529847
2016-07-01
用途:
操作盤のリレー交換
井上製氷冷蔵株式会社 様 (運輸・通信業)

今月取替え予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする