エスコ
エスコの 散水・かん水資材
エスコの 散水ノズル
エスコの 散水ノズル本体
スプレーノズル(プラグ付き)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48558870
品番
EA124LA-89PA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,202
販売価格(税別)
¥
3,820
バスケットに入れる
プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、コーン)。ヘッドを回すとパターンを変更できます。親指で操作可能な水量調節スイッチ付。
全長(mm)
183
質量(g)
340
最高使用圧力
60PSI
最高使用温度(℃)
約70まで(耐熱ホース使用時)
材質(ボディ)
亜鉛
接続ねじ呼び径
3/4 NHメス