横水栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48558924 品番EA468HA-37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,430
販売価格(税別)
11,300

節水コマ。

材質青銅 質量(g)560 ねじ径PJ1/2 呼び13 設置寸法(mm)80×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする