草刈機用セーフティガード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48560279 品番EA898RC-191
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,222
販売価格(税別)
2,020

刈払機用飛散防止カバー。草刈作業中の小石等の飛散を防止します。取付シャフト径24mm用。

寸法(mm)60×240×145 質量(g)125 適合径(Φmm)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-08
用途:
草刈り時
サービス業

不満をあえて言えば、刈払い機ははとんどがトルクスネジ使われていますので、トルクスネジだとレンチが少なくて済むなぐらいです。あとは大変使いやすく耐久性もあります。

2024-01-19
用途:
刈払機飛散防止カバーとして
サービス業

これから使用しますが、カバー下部が直線になっているため、エンジン、ギアケースとの平行度が正確に出ると思われます。
また、経験値から回転方向側にガード面が拡がっていることから、飛び石が低減すると思われます。
改善点として、固定金具の受けとしてシャフトパイプを挟み込む金具にすれば、木の切株などに接触して衝撃でカードの正位置からズレない強固な固定になると思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする