ギケン
ギケンの ドリル
ギケンの 超硬ドリル
ギケンの 超硬ストレートシャンク
ゼロバリXSハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
1.1
注文コード
48561645
品番
GK-HFZX-S0110GQA
参考基準価格(税別)
¥16,950
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
151
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ
3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。
HRC35〜40以下の鋼に対応。
オイルホール無し。
刃数
3
全長(mm)
50
溝長(mm)
6
被削材
炭素鋼・ハイテン・SCM・FCD
シャンク径(Φmm)
3
外径(Φmm)
1.1
コーティング
GQAコート
抜代(mm)
0.9
注意
※湿式穿孔でお願いします。
※ワークは必ずしっかりと固定し、抜け代が貫通するようにご使用下さい。
※ドリル装着時のフレが大きいと、溶着や穴径が大きく出たり、ワーク穿孔面にらせん状のキズが残る恐れがあります。
商品説明動画
【ゼロバリXS スチール】ハイブリットドリル ゼロバリ!
参考になった