エスコ
エスコの バルブ
エスコの スチームトラップ
スチームトラップ(ストレーナー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48564138
品番
EA464A-4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,292
販売価格(税別)
¥
5,720
バスケットに入れる
取付姿勢は自在です。溶接タイプの為、分解・メンテナンスは不可です。屋外など寒冷下でもメンブレン式トラップの特徴でロッキングを起こしません。
呼び径(B)
1/2
最高使用圧力(MPa)
3.2
材質
【バルブ本体】ステンレス、【メンブレンカプセル】ステンレス・ハステロイ
全長(mm)
55
使用温度範囲(℃)
250以下
接続方式
ねじ込み
最高許容圧力(MPa)
3.2
許容温度(℃)
最高250
ねじサイズ
G1/2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材