粘着カバーフィルム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48568180 品番EA764AB-251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

汚れやすい箇所にピタっと貼るだけ。あとは、汚れたらサッとはがすだけ。凹凸面などの清拭しづらい箇所が平滑になり、清拭しやすく時間短縮。血液・体液の拭き残しを防ぐ。「貼れます「拭けます」「はがせます」で汚れ防止に貢献します。

材質塩化ビニリデン系樹脂組成物 質量(g)206 長さ(m)10 幅(cm)22 厚さ(μm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする