エスコ
エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
エスコの ジグソーブレード
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
48572468
品番
EA854LD-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥435
販売価格(税別)
¥
395
バスケットに入れる
ボッシュ型。
用途
新建材・樹脂(3〜30mm)用。
材質
ハイス鋼
全長(mm)
100
入数(枚)
2
山数
12
シャンク
Tシャンク