エスコ
エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
エスコの ジグソーブレード
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
48572477
品番
EA854LD-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,045
販売価格(税別)
¥
950
バスケットに入れる
ボッシュ型。
用途
新建材・樹脂(3〜30mm)用押刃。
材質
ハイス鋼
全長(mm)
100
入数(枚)
5
山数
12
シャンク
Tシャンク