エスコ
エスコの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
エスコの 自転車タイヤ修理関連
エスコの 自転車用ゴムのり
ゴムのり(シートパッチ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48573475
品番
EA934YP-32
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
アウトレット
¥735
¥
589
バスケットに入れる
ノントルエン。シートパッチ付。
用途
パンク修理用。
寸法(mm)
【ゴムのり】約111×19×29
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
【パッチシート】約74×256×1
内容量(g)
18
注意
※長靴には使えません。