養生テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード48573746 品番EA944ML-121
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別) アウトレット
¥425349
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

建築用の養生テープです。手で切れやすく、糊残りしにくい素材です。

材質【基材】ポリエチレン、【粘着剤】アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.12 長さ(m)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする