養生テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) 注文コード48573755 品番EA944ML-121B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

建築用の養生テープです。手で切れやすく、糊残りしにくい素材です。

材質【基材】ポリエチレン、【粘着剤】アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.12 長さ(m)25 主な用途建築用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48573755 EA944ML-121B 79423726 M-YTF5025 養生テープ フィルムタイプ グリーン 50mm×25m アイリスオーヤマ 養生テープ フィルムタイプ グリーン 50mm×25m アイリスオーヤマ 1箱(30巻) 8,098 税込8,908 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする